Válcové ložisko FAG N313-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:N313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622380
Výrobce:0167340680030
EAN:4012801404068
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : N313-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)33x140x140 mm
logistické Hmotnost2220 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r191000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr214000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání