Válcové ložisko FAG N310-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

FAG:N310-E-XL-M1
Rubix:LOPOST///---1622648
Výrobce:0192185160000
EAN:4012801403832
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka27 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : N310-E-XL-M1 FAG


Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikace

Movable bearing.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)27x110x110 mm
logistické Hmotnost1270 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka27 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Základní statické zatížení, radiální - C0r114000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr131000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání