Reference
NSK:NUP2211ET
Rubix:MRO0010020010136667
Výrobce:NUP2211ET N
EAN:00029176417023

Detaily produktu : NUP2211ET
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 797 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání