Válcové ložisko NSK NU2205ET

Cylindrical roller bearing NU23

Viz technické informace

Reference

NSK:NU2205ET
Rubix:LOZNSKVALJED1526782
Výrobce:NU2205ET N
EAN:00029176070242
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2205ET NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost168 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka18 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání