Válcové ložisko NSK NU1038

Cylindrical roller bearing NU10

Viz technické informace

Reference

NSK:NU1038
Rubix:LOZNSKVALJED1541867
Výrobce:NU1038M N
EAN:0029176402067
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr190 mm
Vnější průměr290 mm
Šířka46 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU1038 NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10400 g
Vnitřní průměr190 mm
Vnější průměr290 mm
Šířka46 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání