Válcové ložisko NSK NU1013

Cylindrical roller bearing NU10

Viz technické informace

Reference

NSK:NU1013
Rubix:MRO0010020010140815
Výrobce:NU1013M N
EAN:0029176071430
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU1013M


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost480 g
Vnitřní průměr65 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka18 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání