Válcové ložisko SKF NU 306 ECJ

Cylindrical Roller Bearing NU… Series

Viz technické informace

Reference

SKF:NU 306 ECJ
Rubix:LOZSKFVALJED1509960
Výrobce:16034
EAN:7316577034700
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU 306 ECJ


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)19x72x72 mm
logistické Hmotnost363,6 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecocel
Referenční rychlost11000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r48000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr58500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání