Reference
NSK:NJ318W
Rubix:MRO0010020010136590
Výrobce:NJ318W N
EAN:00029176050497

Detaily produktu : NJ318W
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 440 mm |
| Vnější průměr | 720 mm |
| Šířka | 226 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání