Válcové ložisko NSK N314W

Cylindrical roller bearing N3

Viz technické informace

Reference

NSK:N314W
Rubix:MRO0010020010136524
Výrobce:N314W N
EAN:00029176051609
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : N314W


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2650 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání