Válcové ložisko NSK N230W

Cylindrical roller bearing N2

Viz technické informace

Reference

NSK:N230W
Rubix:LOZNSKVALJED1538908
Výrobce:N230W N
EAN:00029176417511
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr270 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : N230W NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10285 g
Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr270 mm
Šířka45 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání