Kombinované jehlové/kuličkové axiální ložisko SKF NKX 70

Combined Needle Roller / Thrust Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NKX 70
Rubix:LOZSKFKRAJHK1521016
Výrobce:14434
EAN:7316577106704
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NKX 70


These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with a thrust ball bearing. Together they can accommodate both radial loads and axial loads in one direction. In addition, they can operate at relatively high speeds. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space.

Silné stránky

- Accommodate radial and axial loads in one direction
- High load carrying capacity
- Relatively high-speed capability
- Low cross section
- Non-separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x85x70 mm
logistické Hmotnost560 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka40 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Sérienkx
Mezní rychlost4500 rpm
Počet řad1
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání