Klasický klínový řemen Mecaline Z29/Z750 - 889995

Classical V Belt Z Section

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:Z29/Z750 - 889995
Rubix:REMKLRJDN---5630525
Výrobce:889995
EAN:3660338425486
brand logo

Technické shrnutí

Profilz/10
Označení pásuz29
Vnitřní délka736 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : Z29/Z750


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Silné stránky

Working temperature -40 to +120°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilz/10
Označení pásuz29
Vnitřní délka736 mm
Vnější délka750 mm
Horní šířka10 mm
Výška6 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání