Klasický klínový řemen Mecaline B36.1/2/B970 - 889040

Classical V Belt B Section

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:B36.1/2/B970 - 889040
Rubix:REMKLRJDN---5630632
Výrobce:889040
EAN:3660338415937
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub36 1/2
Vnitřní délka927 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : B36.1/2/B970


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilb/17
Označení pásub36 1/2
Vnitřní délka927 mm
Vnější délka970 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka970 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání