Klasický klínový řemen Mecaline B31.1/2/B845 - 889025

Classical V Belt B Section

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:B31.1/2/B845 - 889025
Rubix:REMKLRJDN---5630638
Výrobce:889025
EAN:3660338415784
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub31 1/2
Vnitřní délka800 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : B31.1/2/B845


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikace

Power transmission applications via belt and pulley

Technické informace


Atributy
Profilb/17
Označení pásub31 1/2
Vnitřní délka800 mm
Vnější délka845 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka845 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání