Reference
INA:KWVE25-B-S-V1-G4
Rubix:LIPIILKVEKOM1428739
Výrobce:0114019070250
EAN:4054362991182



Dokumenty
Detaily produktu : KWVE25-B-S-V1-G4 INA
Ball row pads
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 670 g |
|---|---|
| Předpětí | 0,02 · c |
| Šířka | 48 mm |
| Délka | 83.3 mm |
| Výška na liště | 36 mm |
| Návrhová velikost | 25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání