Reference
INA:KWVE15-B-S-V0-G4
Rubix:LIPIILKVEVOZ1424180
Výrobce:0197476240150
EAN:4054362965015


Technické shrnutí
| Předpětí | v0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload) |
|---|---|
| Šířka | 34 mm |
| Délka | 61.2 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : KWVE15-B-S-G4-V0 INA
Ball row pads
Aplikace
Oil and grease lubrication
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 173 g |
|---|---|
| Předpětí | v0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload) |
| Šířka | 34 mm |
| Délka | 61.2 mm |
| Výška na liště | 24 mm |
| Návrhová velikost | 15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání