Reference
SKF:PCM 030403 E/VB055
Rubix:LIPOST///---1430296
EAN:7316572196250



Detaily produktu : PCM 030403 E/VB055 SKF
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 0,2 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 3 mm |
| Vnější průměr | 4 mm |
| Šířka | 3 mm |
| Série | pcm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
