Válcové pouzdro INA EGB5040-E50-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB5040-E50-Y
Rubix:LOZIPEKZROBP1540573
Výrobce:0712601370000
EAN:4012802756715
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB5040-E50-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost99,04 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka40 mm
Sérieegb..-e50
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání