Válcové pouzdro INA EGB3520-E40-B-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB3520-E40-B-Y
Rubix:LIPOST///---1430368
Výrobce:0700738800000
EAN:4012802759143
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr39 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB3520-E40-B-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost37,7 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr39 mm
Šířka20 mm
Sérieegb..-e40-b
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání