Válcové pouzdro INA EGB125100-E40-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB125100-E40-Y
Rubix:LIPOST///---1430341
Výrobce:0709506600000
EAN:4012802758436
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr125 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka100 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB125100-E40-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Silné stránky

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplikace

For smooth bearing.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost753,6 g
Vnitřní průměr125 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka100 mm
Sérieegb..-e40
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání