Válcové pouzdro INA EGB0808-E40-B-Y

Bush

Viz technické informace

Reference

INA:EGB0808-E40-B-Y
Rubix:LIPOST///---1430375
Výrobce:0700593900000
EAN:4012802758764
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka8 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : EGB0808-E40-B-Y INA


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1,7 g
Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka8 mm
Sérieegb..-e40-b
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání