Spojovací článek pro řetěz Mecaline MDJ.12B1SS
BS Stainless Steel Simplex Connecting Link
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:MDJ.12B1SS
Rubix:RAPRTS///---5823522
Výrobce:875407
EAN:3660338289934

Dokumenty
Detaily produktu : 12B-1 Connect link SS Mecaline
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
12B1 Stainless Steel Simplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Silné stránky
Heat treated components, high durability
Aplikace
For use with BS chain and sprockets
Technické informace
Atributy
| Řetěz | 12b-1 |
|---|---|
| Rozteč řetězu | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Průměr válce | 12.07 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici