Válečkový řetěz evropského designu Mecaline 04B1-MTR

BS Simplex Roller Chain

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:04B1-MTR
Rubix:RAPRTZVLCVLK5823305
Výrobce:886827
EAN:3660338402142
brand logo

Technické shrnutí

Rozteč řetězu6 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz04b-1
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 04B-1 Roller chains Mecaline


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 6 SINGLE - MTR 04B1

Silné stránky

Heat treated components, high durability

Aplikace

For use with BS chain and sprockets

Technické informace


Atributy
Rozteč řetězu6 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz04b-1
Průměr válce4 mm
Min. vnitřní šířka2.8 mm
Délka řetězu5000 m
Délka kolíku (čepu)4 mm
Průměr čepu článku řetězu1.85 mm
Typ deskystandard
Výška desky5 mm
Min. pevnost v tahu3 kN
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání