Válečkový řetěz evropského designu Mecaline 06B1-MTR

BS Simplex Roller Chain

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:06B1-MTR
Rubix:RAPRTZVLCSTD5823429
Výrobce:886778
EAN:3660338401657
brand logo

Technické shrnutí

Rozteč řetězu9.525 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz06b-1
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 06B-1 Roller chain Mecaline


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 9,52 SINGLE - MTR 06B-1

Silné stránky

Heat treated components, high durability

Aplikace

For use with BS chain and sprockets

Technické informace


Atributy
Rozteč řetězu9.525 mm
Profilsimplex (1)
Řetěz06b-1
Průměr válce6.35 mm
Min. vnitřní šířka5.72 mm
Délka řetězu5000 m
Délka kolíku (čepu)13.5 mm
Průměr čepu článku řetězu3.28 mm
Typ deskystandard
Výška desky8.2 mm
Tloušťka desky1 mm
Min. pevnost v tahu8.9 kN
  • K dispozici