Reference
Timken:09195
Rubix:LOZTIMKUZOST1532494
Výrobce:100059814
EAN:0053893169897


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 19.05 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 49.225 mm |
| Šířka | 14.288 mm |
Detaily produktu : 09195 TIMKEN
IMPERIAL TAPER ROLLER BEARING
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 63,5 g |
| Vnitřní průměr | 19.05 mm |
| Vnější průměr | 49.225 mm |
| Šířka | 14.288 mm |
| Hmotnost | 0.2 kg |
| Série | 9000 |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 5050 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 11100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání