Reference
FAG:222SM70-TVPA
Rubix:ALPFAGSDK---0121176
Výrobce:0190192460000
EAN:4012801478885

Detaily produktu : 222SM70-TVPA FAG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 33 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | polyamid |
| Těsnění | otevřeno |
| Mezní rychlost | 2340 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 226000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 180000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání