Reference
SKF:ZW 85X100
Rubix:LOPSKFRKR---1620042
Výrobce:30504
EAN:7316570371833

Detaily produktu : ZW 85x100
Bearing housing and housing accessories Accessories
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 2x100x85 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 14,5 g |
| Vnitřní průměr | 85 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 2 mm |
| Tloušťka | 0.8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání