Těsnění/kryt SKF TSN 522 S

Bearing Housing Accessory

Viz technické informace

Reference

SKF:TSN 522 S
Rubix:LOPSKFPLTLBK1620895
Výrobce:95877
EAN:7316570718515
brand logo

Detaily produktu : TSN 522 S


Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).

Silné stránky

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)24x155x155 mm
logistické Hmotnost1598,2 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr155 mm
Šířka24 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání