Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KBO16-PP-AS
Ball socket KB..-PP
Viz technické informaceReference
INA:KBO16-PP-AS
Rubix:LIPIILKZL---1421292
Výrobce:0015212840000
EAN:4012802047295

Detaily produktu : KBO16-PP-AS INA
Hardened and rectified outer ring with plastic cage. Sealing by joints on both sides (PP). Maintenance-free lubrication but can be regreased. Operating temperatures: -30°C to + 80°C. Also available in open version, KBO series, and version with adjustable clearance, KBS series.
Linear ball bearing KBO..PP-AS, open model, sealed on all sides, with relubrication facility
Silné stránky
Massive series (high precision and stiffness).
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 37,36 g |
|---|---|
| Série | kbo..-pp-as |
| Vnitřní průměr | 16 mm |
| Vnější průměr | 26 mm |
| Délka | 36 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání