Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6314-M-C4, Vnější průměr: 150 mm | Šířka: 35 mm | Vnitřní průměr: 70 mm

Ball bearings

Viz technické informace

Reference

FAG:6314-M-C4
Rubix:LOZFAGKULJED1528988
Výrobce:0191108390040
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6314-M-C4 FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2990 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka35 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlec4
Série63..
Klecmosaz
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií