Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6308-2RSR, Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 23 mm | Vnitřní průměr: 40 mm
Ball bearings
Viz technické informaceReference
FAG:6308-2RSR
Rubix:LOZFAGKULJEZ1522459
Výrobce:0167233840000
EAN:4012801078078

Detaily produktu : 6308-2RSR FAG
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, principal dimensions according to DIN 625-1, both-sided lip seals
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 654 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 63..-2rsr |
| Mezní rychlost | 4800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 25000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 45500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání