Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6005-2RSR, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 25 mm

Ball bearings

Viz technické informace

Reference

FAG:6005-2RSR
Rubix:LOZFAGKULJEZ1507948
Výrobce:0167172520000
EAN:4012801056540
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6005-2RSR FAG


Ball bearings are robust, simple in design, versatile, and easy to maintain. They support radial and axial loads in both directions. They are available in single-row and double-row configurations.

Features:
This deep-groove ball bearing features a lip seal on both sides to facilitate grease retention and reduce the ingress of contaminants. It is sealed and protects against dust and contaminants. However, the rubber seals create friction and thus a resistance torque. This means that this bearing is not suitable for very high-speed applications.

Brand Information:
FAG is a renowned brand in the field of ball bearings, recognized for its quality, reliability, and performance. With this ball bearing, you benefit from the expertise and innovation of a trusted brand.

Silné stránky

• Simple design and robust operation.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.

Aplikace

This bearing offers a wide range of applications but is not suitable for very high speeds. It is ideal for the automotive, food processing, pharmaceutical, renewable energy, transportation, defense, chemical, metallurgy, distribution, logistics, and construction industries.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)12x47x47 mm
logistické Hmotnost76 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka12 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Série60..-2rsr
Mezní rychlost8400 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r5900 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr10700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií