Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KB30-PP

Ball bearing 618

Viz technické informace

Reference

INA:KB30-PP
Rubix:LIPIILOST---1426101
Výrobce:0012537940000
EAN:4012802047158
brand logo

Technické shrnutí

Sériekb..-pp
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KB30-PP INA


Hardened and rectified outer ring with plastic cage. Sealing by joints on both sides (PP). Maintenance-free lubrication but can be regreased. Operating temperatures: -30°C to + 80°C. Also available in open version, KBO series, and version with adjustable clearance, KBS series.
Linear ball bearing KB..PP, sealed on all sides

Silné stránky

Massive series (high precision and stiffness).

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost298 g
Sériekb..-pp
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Délka68 mm
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání