Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51100, Vnitřní průměr: 10 mm | Vnější průměr: 24 mm | Šířka: 9 mm

Axial grooved ball bearing 512

Viz technické informace

Reference

NSK:51100
Rubix:MRO0010110010142074
Výrobce:51100 N
EAN:00029176026355
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr10 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 51100 NSK


Stamped steel cage.

Silné stránky

Supports strong axial loads in one direction and low speeds.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost20 g
Vnitřní průměr10 mm
Vnější průměr24 mm
Šířka9 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série51100
Klecocel
Hmotnost0.019 kg
Tloušťka9 mm
Referenční rychlost10000 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca10100 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií