Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 53203, Vnitřní průměr: 17 mm | Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 13.2 mm
Axial deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:53203
Rubix:MRO0010110010143032
Výrobce:0190070860000
EAN:4012801162883

Detaily produktu : 53203 FAG
Axial deep groove ball bearing 532, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 55 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 13.2 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 532 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.055 kg |
| Tloušťka | 13.2 mm |
| Referenční rychlost | 13200 rpm |
| Těsnění | open (no seals) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 17200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání