Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 51164-MP, Vnitřní průměr: 320 mm | Vnější průměr: 400 mm | Šířka: 63 mm
Axial deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:51164-MP
Rubix:LOZFAGKULAXI1535709
Výrobce:0190615520000
EAN:4026677207210

Detaily produktu : 51164-MP FAG
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Silné stránky
Supports high axial loads in one direction.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 63x400x400 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 18900 g |
| Vnitřní průměr | 320 mm |
| Vnější průměr | 400 mm |
| Šířka | 63 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 511..-mp |
| Klec | mosaz |
| Hmotnost | 18.5 kg |
| Tloušťka | 63 mm |
| Referenční rychlost | 1090 rpm |
| Těsnění | open (unsealed) |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 360000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání