Axiální válcové ložisko INA K81211-TV-A/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Viz technické informace

Reference

INA:K81211-TV-A/0-8
Rubix:MRO0010120010145140
Výrobce:0015658699064
EAN:4047643183444
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka11 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K81211-TV-A/0-8


Axial cylindrical roller bearing 812. . -M, single row
Axial cylindrical roller and cage assembly K812, single direction, suitable for combination with axial bearing washers

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)11x90x90 mm
logistické Hmotnost154 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka11 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca154000 N
Sériek812..-tv
Klecpolyamid
Referenční rychlost1510 rpm
Mezní rychlost3950 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a405000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání