Axiální válcové ložisko INA K81108-TV-A/0-8
Axial cyl roller and cage assy -LS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:K81108-TV-A/0-8
Rubix:MRO0010120010142539
Výrobce:0015594279064
EAN:4047643183475

Dokumenty
Detaily produktu : K81108-TV-A/0-8
Axial cylindrical roller and cage assembly K811, single direction, suitable for combination with axial bearing washers
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 6x60x60 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 30 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 60 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 56000 N |
| Série | k811..-tv |
| Referenční rychlost | 2240 rpm |
| Mezní rychlost | 5900 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 148000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání