Jehlové / kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7602035-TVP, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 17 mm

Axial angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7602035-TVP
Rubix:LOZFAGKUZAXI1521935
Výrobce:0383772760000
EAN:4012801166706
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka17 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7602035-TVP FAG


Axial angular contact ball bearings 7602, single direction, with contact angle α = 60°, limited tolerances
Axial angular contact ball bearing 7602..-TVP, single direction, no screw mounting

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost345 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka17 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série7602..-tvp
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, osové - C0a81000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca31500 N
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií