Jehlové / kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 234422-M-SP, Vnější průměr: 170 mm | Vnitřní průměr: 110 mm | Šířka: 72 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:234422-M-SP
Rubix:LOZFAGKULAOS1528459
Výrobce:0190389410000
EAN:4012801193566

Detaily produktu : 234422-M-SP FAG
Angular contact ball bearing 2344, double acting, removable, reduced tolerances
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 72x170x170 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 5214 g |
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 170 mm |
| Šířka | 72 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 2344..-m-sp |
| Klec | mosaz |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 325000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 98000 N |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání