Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 3316 A/C3, Vnější průměr: 170 mm | Vnitřní průměr: 80 mm | Šířka: 68.3 mm
Angular Contact Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:3316 A/C3
Rubix:LOZSKFKULDKS1508716
Výrobce:38377
EAN:7316570438260

Detaily produktu : 3316 A/C3
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 68,3x170x170 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6269,3 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 170 mm |
| Šířka | 68.3 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 33a |
| Referenční rychlost | 4300 rpm |
| Mezní rychlost | 3800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 156000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 193000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání