Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7322-B-XL-TVP, Vnější průměr: 240 mm | Vnitřní průměr: 110 mm | Šířka: 50 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7322-B-XL-TVP
Rubix:MRO0010020010142890
Výrobce:0167265020000
EAN:4012801284028
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka50 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7322-B-TVP


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9740 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka50 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost3150 rpm
Mezní rychlost3650 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r245000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr250000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií