Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7211-B-XL-JP, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 21 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7211-B-XL-JP
Rubix:MRO0010020010141549
Výrobce:0191150590000
EAN:4026677046277

Detaily produktu : 7211-B-JP
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 645 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 6800 rpm |
| Mezní rychlost | 9200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 38500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 52000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání