Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH, Vnější průměr: 85 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 30.2 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3209-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:LOZFAGKULJKS1543513
Výrobce:0627702680000
EAN:4064328178861

Detaily produktu : 3209-BD-XL-2Z-TVH FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 618 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 30.2 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 8400 rpm |
| Mezní rychlost | 6300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 39000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 50000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání