Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HSS7011-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 55 mm | Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 18 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:HSS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010020010140493
Výrobce:0384401640000
EAN:4012801490115
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HSS7011-C-T-P4S-UL


Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost405 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka18 mm
Těsněníotevřeno
Sériehss70..-c-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r11500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr17900 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií