Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS71922-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 110 mm | Vnější průměr: 150 mm | Šířka: 20 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
FAG:HCS71922-C-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010010020145518
Výrobce:0384667240000
EAN:4012801734561

Dokumenty
Detaily produktu : HCS71922-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 845 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 150 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs719..-c-t-p4s |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 30500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 24100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
