Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS71919-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 95 mm | Vnější průměr: 130 mm | Šířka: 18 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:HCS71919-C-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010010020145516
Výrobce:0384666600000
EAN:4012801734486

Detaily produktu : HCS71919-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 660 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs719..-c-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 20800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 16800 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
