Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS7004-E-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 20 mm | Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 12 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:HCS7004-E-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010010020145567
Výrobce:0191800710000
EAN:4012801482974
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HCS7004-E-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings HCS70..-E modified, coupled or in sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost80 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr42 mm
Šířka12 mm
Těsněníotevřeno
Sériehcs70..-e-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r2470 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr5400 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií