Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS7003-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 17 mm | Vnější průměr: 35 mm | Šířka: 10 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:HCS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:MRO0010010020145466
Výrobce:0191800550000
EAN:4012801482936
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HCS7003-C-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost45 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr35 mm
Šířka10 mm
Těsněníotevřeno
Sériehcs70..-c-t-p4s
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r1120 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr3550 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií