Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS7010-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 50 mm | Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 16 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:HCS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1541376
Výrobce:0384391660000
EAN:4012801483179

Detaily produktu : HCS7010-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 268 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs70..-c-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5700 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12800 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání